※本体画像
工進
動力噴霧機用ホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
仕様
アバーホースグリップ 8-12mm
注文コード
69514699
品番
DP-155
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホースの接続時に締め付けて使用します
用途
交換用として
適合機種
人力・動力用
セット内容
2個
口径(Φmm)
最小:8
最大口径(mm)
12
仕様
アバーホースグリップ 8-12mm
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください