曜日別特売
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839

※本体画像

DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839
DP-046 動力噴霧機用散布竿 工進 69514839

動力噴霧機用散布竿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本仕様カルポール上式7号注文コード69514839品番DP-046
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用

用途セット動噴等に仕様カルポール上式7号適合機種動力用質量(g)660接続ねじG1/4(ISO)方向伸縮:上式耐圧(MPa)ノズル:5ノズル長(cm)150~210ノズル形状2段伸縮
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする