※本体画像
工進
動力噴霧機用散布竿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
アルパイノズル5号
注文コード
69514893
品番
DP-124
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途
セット動噴等に
仕様
アルパイノズル5号
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
ノズル長(cm)
150
ノズル形状
1段
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります