曜日別特売
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954

※本体画像

DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954
DP-037 動力噴霧機用ホース接続金具 工進 69514954

動力噴霧機用ホース接続金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様8.5mm より戻し(直)注文コード69514954品番DP-037
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止

用途動噴ホース・ノズル等の接続に機能ねじれ防止接続ねじG1/4(ISO)ホース径(Φmm)8.5仕様8.5mm より戻し(直)タイプ巻き取り機にも使用可能
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする