※本体画像
工進
動力噴霧機用ホース接続金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
8.5mm ワンタッチカプラー
注文コード
69514988
品番
DP-034
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途
動噴ホース・ノズル等の接続に
機能
ワンタッチ脱着
接続ねじ
G1/4(ISO)
ホース径(Φmm)
8.5
仕様
8.5mm ワンタッチカプラー
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください