BAHCO(バーコ)
高所作業向け無振動ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69518286
品番
TAH3625PU-50
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
340
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
ウレタン
主な用途
治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
頭部長(mm)
107
トラスコ品番
837-0318
質量(kg)
1.05