TYT7525-GN 塗装養生用テープ TRUSCO 69518794

 

TYT7525-GN 塗装養生用テープ TRUSCO 69518794
TYT7525-GN 塗装養生用テープ TRUSCO 69518794
TYT7525-GN 塗装養生用テープ TRUSCO 69518794

塗装養生用テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)75
グリーン
テープ長さ(m)25
内容量1巻注文コード69518794品番TYT7525-GN
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
グリーンテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系仕様手で切れるトラスコ品番828-3630質量(g)250引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 駐車場整備
サービス業

駐車場のライン引き直しに使用しました。
通常の養生テープより粘着力がありアスファルトにも問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 69519923
2020-09-24
用途: 盗難予防のため作業所のガラス目隠しに

盗難予防として、作業所の機械・工具が見えないよう目隠しのためガラスに貼りました。萩原の養生テープ白(クリア)も同時に買って実験した結果、使い分けることにしました。このテープは白ですが光透過性がほとんどありません。ガラス戸が3mちかくあるので、視線高さまではこのテープ、それより上は半透過性の萩原製。接着強度が低く、かつ100mm幅なのも選択要素。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする