神保電器
コンセント1ポートシボ加工品
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
色
ピュアホワイト
ピュアホワイト
ソフトブラック
ソリッドグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69518849
品番
NKC-UC18(PW)
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
色
ピュアホワイト
定格出力
DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合電線径(Φmm)
銅単線:Φ1.6 / Φ2
定格入力
100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz
待機時消費電力(W)
~1
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意