NKC-UC18(SB) コンセント1ポートシボ加工品 神保電器 69518858

コンセント1ポートシボ加工品

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
ソフトブラック
内容量1個注文コード69518858品番NKC-UC18(SB)
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。

ソフトブラック定格出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A使用周囲温度(℃)-10~40適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2定格入力100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz待機時消費電力(W)~1
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする