曜日別特売
NKD-D2(PW) 埋込スイッチ 神保電器 69518937

埋込スイッチ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個ピュアホワイト関連資料(0.46MB)注文コード69518937品番NKD-D2(PW)
4月3日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,110販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。
NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。
垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。

その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまでピュアホワイト定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】13、【補助電源】18使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
関連資料:(0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする