曜日別特売
NKW-RLE5NS3(SG) NKスイッチセット 神保電器 69519540

NKスイッチセット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個ソリッドグレー関連資料(0.09MB)注文コード69519540品番NKW-RLE5NS3(SG)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。
多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。

ソリッドグレースイッチ単極3路 15A-300V調光方式正位相制御方式(~5A)
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする