TRUSCO
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
59
59
84
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69519616
品番
TR-MPB59-B
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
容量(L)
59
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
595×395×300
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
65
トラスコ品番
828-0716
質量(kg)
2.6
外寸法・幅(mm)
595
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
363
有効内寸法・高さ(mm)
289
有効内寸法・幅(mm)
563