曜日別特売
TV105-6M20Y PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット) 69519887

PVCチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻
長さ(m)304.8
内径(Φmm)4.5
内容量1巻注文コード69519887品番TV105-6M20Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。

用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC長さ(m)304.8特性絶縁厚さ(mm)0.5質量(kg)3.69内径(Φmm)4.5トラスコ品番834-5427使用温度範囲(℃)-20~105呼称6AWG(インチ)耐電圧(V)300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする