曜日別特売
SW12XA2-112T005Z3 電磁開閉器 富士電機 69520309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW12XA2-112T005Z3 電磁開閉器 富士電機 69520309
SW12XA2-112T005Z3 電磁開閉器 富士電機 69520309

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点1a2b注文コード69520309品番SW12XA2-112T005Z3
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様-長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-質量(kg)-区分処理区分:熱帯寒冷処理タイプ-種類電磁開閉器接点構成[補助]ツイン設定定格電流(A)(400V)12リセット方式手動補助接点1a2b取付け方法-適合レール幅(mm)-標高(m)-耐衝撃(m/s2)-ヒートエレメント数-雰囲気-コイル電圧(V)AC100電圧変動-コイル-周囲温度(℃)-ヒータ定格(A)5-7.5保管温度(℃)-定格電流(V)400V:12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式交流操作形相対湿度(%RH)-耐振動(Hz)-可逆/非可逆非可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする