V930-10YT メディカル収納庫 ダイシン 69521348

メディカル収納庫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード69521348品番V930-10YT
参考基準価格(税別)¥192,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様棚板耐荷重31kg、棚板8枚・調剤トレー49個付トラスコ品番856-9684セット内容棚板8枚・調剤トレー49個付材質本体:スチール質量(kg)45.7ホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)310間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×309×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする