LION (ライオン事務器)
バイオマスデスクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1190×690
600×450
900×620
990×690
1045×715
1190×690
1390×690
1590×690
1390×590
1190×590
1090×690
1090×590
990×590
1445×715
1335×620
1045×620
仕様
光沢仕上げ、光学式マウス対応、非転写練り込み加工
光沢仕上げ、光学式マウス対応、非転写練り込み加工
光沢仕上げ、光学式マウス対応、非転写練り込み加工
光沢仕上、光学式マウス対応、非転写練り込み
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69523144
品番
No.127-PBK
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合タイプ。
仕様
光沢仕上げ、光学式マウス対応、非転写練り込み加工
材質
再生軟質塩化ビニール、下敷き:2mm厚グリーンマット(発泡PE)
厚さ(mm)
1.2
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1190×690
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。
※コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。