神保電器
Jワイド枠組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格
15A/125V
注文コード
69523986
品番
WJ03451L
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2PE
枠番
【取付枠】WJK-1
色
ライトベージュ
定格
15A/125V
プレート
WJE-3
コンセント
JEC-BN-55GEK-PW