セット内容ジャケット、ファンサイズL材質ポリエステル種別フード付モデルタイプジャケット・ファンのみ胸囲(cm)122肩幅(cm)54袖丈(cm)56着丈(cm)66風量(m3/min)High/1.2、Medium/1.0、Low/0.8、ターボモード/1.4機能保冷剤収納ポケット、半袖切替、ペンポケット、名札用ループ、フード付(耳部メッシュ)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)18、14.4、10.8(ライトバッテリ除く)裾廻り(cm)82~113洗濯方法ジャケットのみ可能(バッテリホルダ・ファンを取り外してください)