曜日別特売
FJ205DZLL 充電式ファンジャケット マキタ 69525173

FJ205DZLL 充電式ファンジャケット マキタ 69525173
FJ205DZLL 充電式ファンジャケット マキタ 69525173

充電式ファンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード69525173品番FJ205DZLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

マキタのリチウムイオンバッテリだから、1回約55分充電で、約17時間涼しい。
強力送風なのにコンパクト。ブラシレスモータ採用。

セット内容ジャケット、ファンサイズLL材質ポリエステル種別フード付モデルタイプジャケット・ファンのみ胸囲(cm)126肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)68風量(m3/min)High/1.2、Medium/1.0、Low/0.8、ターボモード/1.4機能保冷剤収納ポケット、半袖切替、ペンポケット、名札用ループ、フード付(耳部メッシュ)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)18、14.4、10.8(ライトバッテリ除く)裾廻り(cm)86~117洗濯方法ジャケットのみ可能(バッテリホルダ・ファンを取り外してください)
注意
※バッテリホルダ、バッテリ、充電器別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする