曜日別特売
JN-VCG30202WFHDR 30インチ ウルトラワイド曲面液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMIx3/DP/HDR/PIP・PBP/1年保証) JAPANNEXT 69525463

30インチ ウルトラワイド曲面液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMIx3/DP/HDR/PIP・PBP/1年保証)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード69525463品番JN-VCG30202WFHDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は30インチのウルトラワイド(WFHD)パネル、200Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。圧倒的な没入感を実現するウルトラワイドWFHD(2560x1080)はゲームプレイはもちろん、デスクワークにも最適。超高解像度は表計算ソフトの広域な表示領域を実現、文書やホームページなど複数を画面上に表示出来することができます。また高コントラスト(3000:1)に対応したパネルは写真編集や映画鑑賞にも最適です。映像入力端子はDisplay Port x1(200Hz対応)、HDMI 2.0x1(165Hz対応)、HDMI1.4x2(75hz対応)を搭載、また複数の入力を同時に表示できるマルチウィンドウ機能を搭載しています。

モニターサイズ30インチ解像度2560×1080コントラスト比3000:1規格FHD
注意
※スピーカーは内蔵しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525463
2022-02-18
用途: テレビ会議でデータや参加者を表示するモニター
教育・研究機関

テレビ会議でデータや参加者表示するモニターとして使用していますが,十分な横幅があるので複数データの同時表示に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする