曜日別特売
245/40R18 97W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

245/40R18 97W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525645
245/40R18 97W スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F FALKEN(住友ゴム) 69525645

スポーティ&コンフォートタイヤ ZIEX ZE914F

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード69525645品番245/40R18 97W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【送料込み】
「スポーティさとコンフォートを併せもった低燃費タイヤが欲しい。」そんなユーザーのためにFALKENはZIEX ZE914Fを開発。
固有の技術力で素直でニュートラルなドライ特性はもちろん、
ウエット性能を高い水準にまで引き上げることにより
安定感に溢れたハンドリングを提供。さらに低燃費に加え、静かでストレスを感じさせない乗り心地も同時に実現するなど、トータルバランスを意識したタイヤ。

タイヤ幅(mm)245偏平率(%)40リム径(inch)18タイヤ外径(mm)653仕様リムプロテクター付きタイプEXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)本数1本タイヤサイズ245/40R18 97W標準リム幅(inch)8.5ロードインデックス97適合ボディタイプセダン、ミニバン、コンパクト、K-CAR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69526065
2019-09-03
用途: タイヤ交換作業
建設業・工事業

乗り心地最高です。ふわふわな感じで雲の上を走っているようで大変気に入りました。
もう少し走らなければ分かりませんが、燃費もよさそう、雨の日の走行もよさそうな
感じで安くていいものが手に入ってうれしいです。次回もぜひモノタロウを利用したいです。

対象商品 : 69525812
2019-11-14
用途: 破損してしまったタイヤの交換
その他業種

安くてもなかなかの乗り心地でグリップも良く良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 69526108
2019-05-23
用途: 自動車のタイヤ交換
E07studio自動車・二輪車・自転車関連業

とてもコストパフォーマンスに優れているタイヤだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする