※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個補助接点1a注文コード69525787品番SW12XA2-K10T007
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など8439種類から選べます 仕様●ケースカバー:なし長さ(mm)78幅(mm)43厚さ(mm)125質量(kg)0.37区分処理区分:無しタイプフレーム-標準種類電磁開閉器接点構成[補助]ツイン設定定格電流(A)(400V)12リセット方式手動補助接点1a取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)35標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50ヒートエレメント数2素子(サーマルリレー)雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)AC120電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85~110%コイル交流専用周囲温度(℃)-10~55ヒータ定格(A)7-10.5保管温度(℃)-40~65定格電流(V)400V:12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)12操作方式交流操作形相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆非可逆形