曜日別特売
10Z-3TA20N650-JL2 空気圧シリンダ 10Z-3TA20N ParkerTAIYO 69528977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3TA20N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)注文コード69528977品番10Z-3TA20N650-JL2
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)650作動方式複動スイッチZC253A(DC28V以下・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする