※代表画像
泰豊トレーディング
アルミパンチング板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
200
注文コード
69529243
品番
5301
参考基準価格(税別)
¥1,393
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
1
穴ピッチ(mm)
2
表面処理
白アルマイト
穴径
A-8(直径1×2ピッチ)
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。