曜日別特売
PS-HMMET-075-010 カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー) 69532219

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1スリング幅(mm)75最大使用荷重(t)2.5注文コード69532219品番PS-HMMET-075-010
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

全長(m)1金具上カナグ:HMM1008最大使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)75スリング形状シングルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする