KITO(キトー)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
全長(m)
2
0.6
1
1.5
2
0.8
最大使用荷重(t)
1.1
0.63
0.8
1.1
1.25
1.6
1.9
スリング幅(mm)
40
20
25
40
50
60
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69532736
品番
PS-HTL4ET-040-020
参考基準価格(税別)
¥12,510
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
カナグ付きの繊維スリングです。
一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
全長(m)
2
金具
上カナグ:HTL4060
最大使用荷重(t)
1.1
スリング幅(mm)
40
スリング形状
シングルタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください