KITO(キトー)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
1
スリング幅(mm)
25
最大使用荷重(t)
2.16
注文コード
69534276
品番
PQ-HMGHTL4-025-010
参考基準価格(税別)
¥35,850
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・スリング幅・最大使用荷重
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
全長(m)
1
角度(°)
最大つり:45
金具
上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL4060
最大使用荷重(t)
2.16
スリング幅(mm)
25
スリング形状
クォードタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください