曜日別特売
PQ-HMGHTL4-040-010 カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー) 69534371

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1スリング幅(mm)40最大使用荷重(t)3.37注文コード69534371品番PQ-HMGHTL4-040-010
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。

全長(m)1角度(°)最大つり:45金具上カナグ:HMG1310/下カナグ:HTL4080最大使用荷重(t)3.37スリング幅(mm)40スリング形状クォードタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする