曜日別特売
PQ-HMGET-020-010 カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー) 69534520

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1スリング幅(mm)20最大使用荷重(t)1.7注文コード69534520品番PQ-HMGET-020-010
参考基準価格(税別)¥22,250販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。

全長(m)1角度(°)最大つり:45金具上カナグ:HMG0807最大使用荷重(t)1.7スリング幅(mm)20スリング形状クォードタイプ
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする