トップマン[工具・金物]
スピードソルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69535125
品番
3934904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
トランジスター・抵抗・ダイオードに
仕様
電子工作用
長さ(mm)
3
線径(Φmm)
Φ1.0
融点(℃)
183~190
組成
【金属】スズ60%
注意
※はんだには有害な鉛が含まれています。
※万一飲み込んだ場合は速やかに医師の手当てを受けてください。
※溶けたはんだは高温です。絶対に触れないでください。
※はんだこてをご使用の場合は、こて台を使用してください。
※はんだ付け作業は換気のよい場所で行い、発生する煙等を吸い込まないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材