曜日別特売
PMN20-9060-800-R75_SH ステンレスワゴン シンコー 69539770

PMN20-9060-800-R75_SH ステンレスワゴン シンコー 69539770
PMN20-9060-800-R75_SH ステンレスワゴン シンコー 69539770

ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台段数2注文コード69539770品番PMN20-9060-800-R75_SH
参考基準価格(税別)¥146,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ワゴン質量(kg)17.5段数2ねじ径M16 P2.0キャスターステンレス金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:40・総耐荷重:60支柱径(Φmm)25使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする