SW09XAR3-210T007 電磁開閉器 富士電機 69546139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW09XAR3-210T007 電磁開閉器 富士電機 69546139
SW09XAR3-210T007 電磁開閉器 富士電機 69546139

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個補助接点1a注文コード69546139品番SW09XAR3-210T007
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●ケースカバー:なし長さ(mm)89幅(mm)99厚さ(mm)137質量(kg)0.68区分処理区分:無しタイプフレーム-標準種類電磁開閉器接点構成[補助]ツイン設定定格電流(A)(400V)9リセット方式手動補助接点1a取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)35標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50ヒートエレメント数3素子(サーマルリレー)雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)AC200電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85~110%コイル交流専用周囲温度(℃)-10~55ヒータ定格(A)7-10.5保管温度(℃)-40~65定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)9操作方式交流操作形相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする