ロックペイント
エポキシハイプライマー低温用硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1缶(3kg)
注文コード
69549463
品番
061-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
特性
プライマー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性