曜日別特売
SFF-204 L=350 SF-20・20 SUS(エスユーエス) 69551083

SFF-204 L=350 SF-20・20 SUS(エスユーエス) 69551083
SFF-204 L=350 SF-20・20 SUS(エスユーエス) 69551083

SF-20・20

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)350表面処理アルマイト表面処理注文コード69551083品番SFF-204 L=350
販売価格(税込)¥262
販売価格(税別)
238
寸法(mm)20×20長さ(mm)350材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-10(帯電防止レベル)※目安適合SF20シリーズ断面係数(mm3)Zx:0.74×10、Zy:0.74×10単位質量(kg/m)0.49断面2次モーメント(104 mm4)Ix:0.74、Iy:0.74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: アルミフレームがこんなに簡単に組めるとは
教育・研究機関

アルミフレームは寸法通りには簡単には自分で切断できず、オーダメイドだと思っていたので敷居が高い気がしており手が出せてませんでした。即納で買えるとわかり、簡単に図面を引いて注文してみました。10 mm単位で買えるのはすごいですね。寸法もバッチリ、かなり頑丈で見栄えの良いフレームを組むことができました。次回も利用させていただきます。

2が参考にしています
2025-09-10
用途: DIY
その他業種

10mm単位で購入できるのでこちらを利用、精度もよく思った通りに組むことができました。また何か作りたくなったらお世話になろうかと思います。
ひとつ苦労したのはシール剥がしでして、200mmのフレームに貼られていたモノタロウさんのシールが固着していて大変でした。別の長さのフレームではメーカーのシールの上に重ねて貼られていたので、同様にしていただければ助かります。

1が参考にしています
2025-08-18
用途: 3Dプリンタ用のリフトバー
教育・研究機関

M5のt-nutが入り、精度が高くて剛性があります。

対象商品 : 69551038
2024-06-18
用途: PC ケース
卸売・小売業

すばらしい!!!
安い、かんたん。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 19581817
2024-09-02
用途: 治具の部材として使用
株式会社ディ・エム・シー

軽くて丈夫、精度もよく安価なので、何作るにも便利。

対象商品 : 69551038
2024-02-07
用途: 治具製作
製造業

バリも出ていない。寸法も正確。違うサイズをリピートした

対象商品 : 19581817
2023-04-20
用途: 実験装置のフレーム
製造業

長さも50mm単位で選べるのが良いですね!
切断面も直角にカットされているので、精度良く組み立てできました。

対象商品 : 19581835
2022-09-26
用途: 機械の製作

頑丈で綺麗ですので、機械などのフレームに最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする