曜日別特売
2478PJI050P41 プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車 テンテキャスター 69553838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)49注文コード69553838品番2478PJI050P41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)49取付座(mm)55×55取付ピッチ(mm)48/38.5取付高(mm)69材質(車輪)エラストマートラスコ品番255-9021質量(kg)0.09車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)48/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする