曜日別特売
2470PJP075P40 プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスター 69553978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード69553978品番2470PJP075P40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

車輪径(Φmm)75車輪径D(Φmm)75許容荷重(daN)73.5取付座(mm)60×60取付ピッチ(mm)48/38取付高(mm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-7457質量(kg)0.28取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする