曜日別特売
3477UER160P63 プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター 69554443

プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)160
許容荷重(daN)294
取付高(mm)200
車輪幅(mm)46
内容量1個注文コード69554443品番3477UER160P63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)160許容荷重(daN)294取付座(mm)137×105取付ピッチ(mm)105取付高(mm)200材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-0624質量(kg)2.501車輪幅(mm)46金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする