曜日別特売
3470PIO100P62 プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスター 69554495

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード69554495品番3470PIO100P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)73.5取付座(mm)105×85取付ピッチ(mm)88/77取付高(mm)128材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-0655質量(kg)0.826車輪幅(mm)35金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする