テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
69554696
品番
3477UFR125P62 SKY BLUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
車輪径(Φmm)
125
車輪径D(Φmm)
125
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
155
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
255-9074
質量(kg)
1.136
取付座A×B(mm)
105×85
取付高H(mm)
155
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません