曜日別特売
3478UAR080P62 プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車 テンテキャスター 69554748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)80
取付高(mm)108
許容荷重(daN)147
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード69554748品番3478UAR080P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)80許容荷重(daN)147取付座(mm)103×85取付ピッチ(mm)80/77取付高(mm)108材質(車輪)ポリウレタントラスコ品番256-2213質量(kg)0.49車輪幅(mm)38金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする