曜日別特売
3470DVR125P62 プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター 69555168

プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98注文コード69555168品番3470DVR125P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)98取付座(mm)105×85取付ピッチ(mm)80/77取付高(mm)155材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-7441質量(kg)1.15車輪幅(mm)37金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする