※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
68.6
注文コード
69555238
品番
3470PVR080P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・許容荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
68.6
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
108
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
255-9057
質量(kg)
0.67
車輪幅(mm)
35
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません