3477UOR080P62 プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター 69556069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)80
車輪径D(Φmm)80
許容荷重(daN)196
取付高(mm)108
内容量1個注文コード69556069品番3477UOR080P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)80車輪径D(Φmm)80許容荷重(daN)196取付座(mm)105×85取付ピッチ(mm)80/77取付高(mm)108材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)34金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-9094質量(kg)0.822取付座A×B(mm)105×85取付高H(mm)108取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)80/77

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする