3477UOR125P62 プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター 69556087

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)245
取付高(mm)155
内容量1個注文コード69556087品番3477UOR125P62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)125車輪径D(Φmm)125許容荷重(daN)245取付座(mm)105×85取付ピッチ(mm)80/77取付高(mm)155材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-7447質量(kg)1.015取付座A×B(mm)105×85取付高H(mm)155取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)80/77

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする