テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
許容荷重(daN)
269.5
245
269.5
取付高(mm)
155
128
155
車輪幅(mm)
40
36
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69556193
品番
3477UOT125P62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
269.5
取付座(mm)
105×85
取付ピッチ(mm)
80/77
取付高(mm)
155
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
256-0687
質量(kg)
1.127
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません