1430POI038P60-46X38 プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) テンテキャスター 69556227

プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)38材質(車輪)ポリプロピレン注文コード69556227品番1430POI038P60-46X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的な小型キャスターです。

車輪径(Φmm)38車輪径D(Φmm)38許容荷重(daN)24.5取付座(mm)46×38取付ピッチ(mm)36取付高(mm)50.5材質(車輪)ポリプロピレン車輪幅(mm)16金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番256-0675質量(kg)0.07取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50.5取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする