曜日別特売
2475DIK050P30-11 ボルト穴式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ テンテキャスター 69556254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト穴式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード69556254品番2475DIK050P30-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)39.2取付高(mm)69材質(車輪)ゴムトラスコ品番256-2211質量(kg)0.23車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき650/税込715
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする