3470UFR200P30-13 SKY BLUE ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 テンテキャスター 69556893

ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個車輪径(Φmm)200注文コード69556893品番3470UFR200P30-13 SKY BLUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。

車輪径(Φmm)200車輪径D(Φmm)200許容荷重(daN)196取付高(mm)235材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)46金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番256-2210質量(kg)2.463取付高H(mm)235ねじTM12材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする