曜日別特売
3477PVR160P30-13 ボルト穴式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター 69557024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルト穴式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)160
車輪径D(Φmm)160
許容荷重(daN)132.3
取付高(mm)195
内容量1個注文コード69557024品番3477PVR160P30-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

車輪径(Φmm)160車輪径D(Φmm)160許容荷重(daN)132.3取付高(mm)195材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40金具仕上光沢亜鉛メッキトラスコ品番255-9047質量(kg)2.236取付高H(mm)195材質(金具)スチール

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする