テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
160
200
車輪径D(Φmm)
200
160
200
許容荷重(daN)
196
132.3
196
取付高(mm)
235
195
235
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69557076
品番
3477PIR200P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
200
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(daN)
196
取付高(mm)
235
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
50
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
トラスコ品番
256-0639
質量(kg)
3.03
取付高H(mm)
235
材質(金具)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません